※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253136
品番
TB-6H 316
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2934
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
96
寸法L(mm)
90
ねじ径
W1/4
寸法L1(mm)
141
寸法A(mm)
45
寸法S(mm)
9
寸法B(mm)
75
寸法L2(mm)
200
寸法W(mm)
19
使用荷重(kN)
0.78