レザーソー180 導突

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10253144 品番本体 297
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。
用途が広く小回りの利く便利鋸。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。
小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。
長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。
繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。
ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。

刃長(mm)180 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) 用途一般木材・細竹(竹細工) トラスコ品番769-1505 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10253144
2018-10-20
用途:
木製模型等の作成時
建設業・工事業

目が細かく予想していたとおりでした。
全体に小さいサイズがほしかったです。

対象商品:
10253144
2015-01-13
用途:
主に木工作に使用。その他は竹の切断に。

木は不満無くキレイに良く切れますが、竹は切り始めに歯がひっかかったり、やや横滑りなどで期待した程ではなかった!

対象商品:
10253144
2015-02-23
用途:
細かい細工の時に

非常に使いやすく、価格の満足です。

対象商品:
10253144
2009-05-28
用途:
DIY

ハードメープルを切りましたが
切れ味、使いやすさとも満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする