レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり本体
レザーソーの 片刃鋸
レザーソーA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10253153
品番
本体 300
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
鋸の重みを手に感じつつリズミカルに挽く、板厚0.3mmの超薄刃の鋸。目の小さな刃を長い背金がガッシリ固定している為、使いやすく、しかもスピーディーな切れ味で切り口が美しく仕上がります。
刃長(mm)
240
全長(mm)
540
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
用途
一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ
トラスコ品番
769-1513
質量(g)
185
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.51