※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径4分
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253154
品番
TB-12H 316
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
寸法L(mm)
200
ねじ径
W1/2
寸法L1(mm)
290
寸法A(mm)
100
寸法S(mm)
17
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2895
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
640
寸法B(mm)
156
寸法L2(mm)
440
寸法W(mm)
34
使用荷重(kN)
3.92