※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253163
品番
TB-16H 316
参考基準価格(税別)
¥20,730
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2904
材質
ステンレス(SUS316)
質量(kg)
1
寸法L(mm)
250
ねじ径
W5/8
寸法L1(mm)
370
寸法A(mm)
120
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
195
寸法L2(mm)
540
寸法W(mm)
40
使用荷重(kN)
5.88