レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり本体
レザーソーの 片刃鋸
レザーソーZA型 EVAGRIP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253171
品番
本体 307
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
刃長(mm)
240
全長(mm)
540
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
用途
一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用
トラスコ品番
769-1548
質量(g)
220
板厚(mm)
0.3