※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253172
品番
TB-19H 316
参考基準価格(税別)
¥36,540
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2911
材質
ステンレス(SUS316)
質量(kg)
2
寸法L(mm)
300
ねじ径
M20
寸法L1(mm)
430
寸法A(mm)
140
寸法S(mm)
20
寸法B(mm)
220
寸法L2(mm)
620
寸法W(mm)
56
使用荷重(kN)
6.86