水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10253242
品番
TB-12J
参考基準価格(税別)
¥10,640
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
18
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
15
寸法L1(mm)
280
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2897
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
735
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
145
寸法L2(mm)
400
寸法W(mm)
34
使用荷重(kN)
4.90