※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10253276
品番
TB-6W
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
寸法L(mm)
90
寸法W(mm)
19
ねじ径(W)
45661
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2939
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
61