※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり本体
レザーソーの 片刃鋸
龍と杉 木サヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253363
品番
本体 713
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
剪定の時、樹木を痛めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
刃長(mm)
270
サイズ(mm)
480×125×25
ピッチ(mm)
3.4(寸9枚目)
用途
山林用(サヤ付)
板厚(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応