※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M6

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10253382 品番TB-6M
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥699569

枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。

用途ワイヤーロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2937 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)61 寸法L(mm)90 寸法W(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10253382
2018-06-25
用途:
趣味の工作

両側が6ミリのネジが切れてると思い注文しましたが、片一方だけ通りましたが、片一方は通らず不良品を送り付けられました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする