※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
ナイロンプーリーアイ2車 使用ロープ径〜9mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253416
品番
PB-65EW
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
小型・軽量の滑車です。
用途
ロープ用調整滑車として
トラスコ品番
849-2141
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)
66
質量(g)
147
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
アイタイプ
種類
滑車
寸法L(mm)
125
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
6
表面処理
(車)バレル研磨
寸法B(mm)
35
使用ロープ径(mm)
〜9
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
2
車溝幅(mm)
9