※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンプーリーフック 使用ロープ径〜9mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10253425 品番PB-65H
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小型・軽量の滑車です。

用途ロープ用調整滑車として トラスコ品番849-2142 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ 車輪径(Φmm)66 質量(g)75 材質(車輪)ナイロン タイプフックタイプ 種類滑車 寸法L(mm)115 寸法d(mm)13 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 表面処理(車)バレル研磨 寸法B(mm)19 使用ロープ径(mm)〜9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1 車溝幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする