プーリーブロック 使用ロープ径5〜7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10253732 品番PB-25
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

小型・軽量の滑車です。

車輪径(Φmm)25 寸法L(mm)45.5 寸法d(mm)10 寸法W(mm)28.5 使用ロープ径(mm)5〜7 用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します トラスコ品番849-2138 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 表面処理(車)バレル研磨 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1 車溝幅(mm)7.5 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする