※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
プーリーブロック 使用ロープ径8〜10mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253748
品番
PB-35
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小型・軽量の滑車です。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番
849-2139
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)
35
質量(g)
46
材質(車輪)
プラスチック
種類
滑車
寸法L(mm)
72.5
寸法d(mm)
6
表面処理
(車)バレル研磨
寸法W(mm)
37
使用ロープ径(mm)
8〜10
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
車溝幅(mm)
9.5
使用荷重(kN)
0.49