※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
プーリーブロックベケ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10253775
品番
PBK-25
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小型・軽量の滑車です。
車輪径(Φmm)
25
寸法L(mm)
64
寸法d(mm)
10
寸法W(mm)
28.5
使用ロープ径(mm)
5〜7
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番
849-2143
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
質量(g)
27
材質(車輪)
プラスチック
種類
滑車
表面処理
(車)バレル研磨
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
車溝幅(mm)
7.5
使用荷重(kN)
0.29