黄銅スイベルスナップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10253793 品番 BRF-1
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。

トラスコ品番849-1141 質量(g)21 寸法L(mm)60 寸法H(mm)13 寸法d(mm)10 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質黄銅 種類スイベルスナップ 寸法t(mm)4.5 寸法S(mm)7 寸法D(mm)3.5 寸法W(mm)22 寸法R(mm)3 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
キーホルダーの代わり
農・林・水産業

以前は船舶関係や釣具屋で売っていたんですが 最近は高額でレザークラフト店で扱っているようで買う気にならなかったんですが モノタロウにあったんですねぇ ありがたいです。

対象商品:
10253802
2017-06-11
用途:
皮革関係作業
その他業種

満足しています。キーホルダーの品に取り付けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする