※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
二重リンク鉄ニッケルメッキ 内径20mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253845
品番
FWR-16-20
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥22
販売価格(税別)
¥
20
バスケットに入れる
手軽に連結作業ができます。
用途
キーホルダーやチェーンの端末金具として
トラスコ品番
849-1504
材質
鉄
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ仕上げ
質量(g)
2
種類
リンク
寸法L(mm)
20
寸法D(mm)
1.6
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
使用荷重(kN)
0.02