ゴム太郎 替刃

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 刃わたり(mm)210 注文コード10253905 品番103-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,230
この商品は刃わたり・ピッチなど15種類から選べます 他の種類を見る

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

全長(mm)335 質量(g)70 切り幅(mm)1.3 刃わたり(mm)210 目数(mm)8枚目/30 目の粗さ荒目 用途大工、竹挽き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10253905 103-21 36786233 103-21 ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業) ゴム太郎 替刃 Silky(ユーエム工業) 1枚 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
樹木の剪定、伐採作業
昌永産業株式会社 様 (サービス業)

この製品は、ホームセンターで扱っていなく、モノタロウで購入出来て助かります。切れ具合が良く、我々の作業には欠かせない物です。

2024-10-31
用途:
庭木の剪定
教育・研究機関

庭木の剪定に長年使っていて、切れ味が落ちたため、替刃を購入。簡単に交換できて切れ味が元に戻り、最初の頃の切れ味が復活して、作業がとても楽になった。

対象商品:
36786267
2022-07-07
用途:
狭いながらも庭の樹木、梅、モミジ、椿などの枝落とし。
その他業種

昔は金物店にありましたが、
最近は350mmサイズはホームセンターでも売っていないので、
20年以上前からこちらで購入しています。
切れ味抜群ですよ。

対象商品:
36786251
2022-01-13
用途:
剪定作業
春翠園 様 (その他業種)

ホントよく切れる。1番です。
切れなくなったら買い替えてもよし。

2025-03-22
用途:
庭木の剪定

切れ味はさすがです.もう少しお値段が安いといいのですが

対象商品:
36786233
2021-11-14
用途:
剪定、草刈り、蔓取り、枝落とし
STUDIO Poisson-aout 様 (サービス業)

数年間270を使っていましたが私の使い方では長すぎると感じ210をチョイス。思っていた感じに使えて満足。切れ味も最初は良好

対象商品:
36786242
2021-06-13
用途:
替え刃があるとは
医療・福祉・介護関連業

替え刃があるとは知りませんでした。今年は雪で庭木がかなり折れたので剪定に使います。

対象商品:
36786242
2021-04-26
用途:
庭木の剪定作業時
その他業種

切れ味も非常に良く、作業使用時丁度良い大きさである。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする