131-37 造林 Silky(ユーエム工業) 10254212

131-37 造林 Silky(ユーエム工業) 10254212 131-37 造林 Silky(ユーエム工業) 10254212

造林

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10254212 品番131-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,770
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
目立直し
衝撃焼入れを行っていないので従来通りの目立直しが可能です。

用途山林、アーボリスト 全長(mm)収納時/620 使用時/615 質量(g)本体/390 鞘/250 切り幅(mm)1.7 目数(mm)5〜6.5枚目/30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする