※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 門扉固定
ステンレスW貫抜
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:電解メッキ
注文コード
10254344
品番
S-560-060
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
109
サイズ
中
トラスコ品番
811-0945
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:電解メッキ
質量(g)
340