168-30 ガンマン Silky(ユーエム工業) 10254422

168-30 ガンマン Silky(ユーエム工業) 10254422 168-30 ガンマン Silky(ユーエム工業) 10254422

ガンマン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10254422 品番168-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,270
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。

全長(mm)収納時/500 使用時/485 質量(g)本体/235 鞘/160 切り幅(mm)1.2 刃わたり(mm)300 目数(mm)12枚目/30 用途仮枠大工、DIY

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37959293
2015-06-19
用途:
剪定
株式会社エスティプロ 様

期待通りの品質でした。

対象商品:
10254422
2011-01-17
用途:
山林用、枝の片付けに使用する。
農・林・水産業

刃がザクッと入っていく感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする