※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニクロ丸棒貫抜 木製用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10254432 品番 C-470-30E
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質/仕上鉄/ユニクロ 寸法(mm)16Φ×300 トラスコ品番811-0909 セット内容ユニクロ皿木ネジ 3.5×20 質量(g)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする