※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の トラック外装・ボディーパーツ
水本機械製作所の トラック架装金具関連
水本機械製作所の 架装パーツ - ドア留めパーツ
ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長156mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10254572
品番
DFB-2
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番
848-9736
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
79
寸法H(mm)
24
寸法L1(mm)
156
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
94
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
31