※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムボーイ 替刃

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10254711 品番 291-21
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

目の粗さ細目 全長(mm)240 質量(g)40 ピッチ(mm)2.1 刃長(mm)210 板厚(mm)1.1 切り幅(mm)1.1 刃わたり(mm)210 目数(mm)14枚目/30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
枝切り
反町耕業 様 (農・林・水産業)

サクサク切れて高所でも楽に作業ができます。切り口もきれいです。

2026-02-25
用途:
消耗品のため

既存のがダメになったので頼みました。探しに行くよりモノタロウです。

対象商品:
10254833
2022-12-25
用途:
植木の選定用として
建設業・工事業

通常は植木剪定専用のこぎり(ケース付き)を使用しているが、ケースが長く作業行動に支障であるので、持運びの利点から本製品の万能目を使用していました。
今回購入の粗目は目詰まりが少なく、生木切断には大変有効でした。

対象商品:
10254151
2020-11-23
用途:
自宅周りの雑木処理
農・林・水産業

近所のホームセンターには270ミリまでしか
揃ってなかったので。
商品については良いのはわかってるし
3回目のリピートです。

対象商品:
10254124
2020-11-06
用途:
庭木の剪定
建設業・工事業

切れやすく使いやすいです。値段もお手頃でよいです。

対象商品:
10254124
2020-10-22
用途:
植木の伐採(剪定)

良く切れます。歯の長さに見合った枝に使用すれば十分な性能です。但し、太い幹を無理して切ると意外に急に切れ味が落ちてしまいます。

対象商品:
10254842
2020-01-29
用途:
庭木の剪定作業
その他業種

中枝までは良く切れる。。但し、粗目の為、切れ面がやや粗くなる。。

対象商品:
10254133
2019-12-07
用途:
植木の剪定
医療・福祉・介護関連業

替え刃をホームセンターなどで探したけど、少し値段が高くて迷っていた所お買得値段を見つけました。結局底値で入手できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする