光洋
光洋の 金属素材
光洋の 鉄/鋼
光洋の 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ビニール亀甲金網
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255078
品番
BK-1826-30
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせて、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくいです。
材質
ビニール被膜鉄線
色
グリーン
幅(mm)
910
長さ(mm)
30000
網目(mm)
26×26
用途
建築、保護調節、養鶏、土木、漁業、工業、造船、保温に
トラスコ品番
849-3482
質量(kg)
9.7
番手
18
目A(mm)
26
注意
※ビニール被膜が破れると劣化が早まります。
※切断面が鋭利な為、使用時に切り傷に注意してください。
※直射日光、水濡れ急激な温度変化を避けてください。