150-363 マスター 替刃 Silky(ユーエム工業) 10255411

マスター 替刃

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10255411 品番150-363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。
あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。

刃わたり(mm)360 用途仮枠大工 全長(mm)400 質量(g)135 切り幅(mm)1.5 目数(mm)9枚目/30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10255402
2021-11-22
用途:
雑木の撤去
有限会社利根川泰助商店 様 (卸売・小売業)

刃の取替えがかんたんで、替刃だけで新しくなり助かります。

対象商品:
10255402
2021-04-11
用途:
剪定
金融・保険業

長年使っている定番。モノタロウが一番安かった。頻回に使用するのでとても助かる。定番なのに近所のHCにおいてあるところは多くない。

対象商品:
10255402
2020-07-27
用途:
コンパネ庭木切断
その他業種

以前からの使用よく切れる長持ち愛用文句無しの商品です

対象商品:
10255402
2019-07-06
用途:
枝払い
農・林・水産業

欅の枝払いをしました。大変切れ味が良いです。直径10センチ前後

対象商品:
10255402
2019-02-17
用途:
木材や木の枝切り
農・林・水産業

刃こぼれしやすいのが難ですが、よく切れるので重宝しています。

対象商品:
10255402
2016-06-15
用途:
雑木、竹、

なんでもよく切れます。ずっと使っています。定期的に替え刃交換していますがもう少し安価に変えたら最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする