MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 門扉固定
マリック ステン兼用打掛 80mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10255498
品番
S-690-801
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質
SUS304
付属品
ステン皿木ネジ 3.8×25
トラスコ品番
811-0864
長さ(mm)
80
幅(mm)
64
寸法(mm)
80
質量(g)
120