水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の ハンガーユニット
ステンレス ハンガープレート 26mm×13mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255832
品番
HP-5-13
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
付属品
ステンレス皿木捻子
トラスコ品番
849-1557
質量(g)
4
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
3.2
寸法L1(mm)
15.5
寸法D(mm)
1.5
寸法W(mm)
13
寸法h(mm)
5
使用荷重(kN)
0.10