※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ハンガープレート 28mm×28mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10255848 品番 B-832
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9706 質量(g)10 寸法L(mm)28 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)3.2 寸法L1(mm)17 寸法D(mm)1.5 寸法W(mm)28 寸法h(mm)6 寸法W1(mm)14 使用荷重(kN)0.10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10255857
2017-03-18
用途:
アクセサリーのパーツとして使用

艶消しのシルバーがギラギラせずアクセサリーに使うのにはもってこいでした。カシメ固定をしていますが強度も問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする