曜日別特売
HP-6-28 ステンレス ハンガープレート 28mm×28mm 水本機械製作所 10255857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ハンガープレート 28mm×28mm

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トラスコ品番849-1560
内容量1個注文コード10255857品番HP-6-28
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番849-1560質量(g)10寸法L(mm)28寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)17寸法D(mm)1.5寸法W(mm)28寸法h(mm)6寸法W1(mm)14使用荷重(kN)0.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10255857
2017-03-18
用途: アクセサリーのパーツとして使用

艶消しのシルバーがギラギラせずアクセサリーに使うのにはもってこいでした。カシメ固定をしていますが強度も問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする