土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
ペンタイプ打診棒
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10255883
品番
Sペン
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマー
タイル等の内部剥離を調べる検査器具
長さ135mm〜540mm球19Φ重さ50g
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
140〜600
材質(頭)
SUS304
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
約60