※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ハンガープレート 36mm×18mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10255884 品番 B-830
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9704 質量(g)8 寸法L(mm)36 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)3.2 寸法L1(mm)21 寸法D(mm)1.5 寸法W(mm)18 寸法h(mm)6 使用荷重(kN)0.10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10255893
2021-09-02
用途:
メッシュフェンスに看板を取付
看板工房 どい 様

メッシュフェンス表面に角パイプデ組んだ看板を裏からプレートで挟み込みビスで取付気持ちいいほどすっきりかっこよく収まりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする