※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ハンガープレート 43mm×43mm

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10255945 品番 B-835
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9709 質量(g)33 寸法L(mm)43 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)26 寸法D(mm)2 寸法W(mm)43 寸法h(mm)9 寸法W1(mm)21.5 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10255954
2022-11-20
用途:
流用 ステー DIY 工作で使用
卸売・小売業

この手のステーはホームセンターなどでは売っておらず、こちらで見つけて購入しました。
ステンレス製のしっかりしたものです。
本来はフックを掛けるリングを固定する物のようですが
8mm 9mmのパイプ?丸棒?がしっかり固定出来ました。

2022-12-03
用途:
規格、サイズが分かりづらい
卸売・小売業

ホームセンターなどでは見つからず、こちらで購入しましたが、ステーのサイズ感などが分かり難いので探すのが大変です。
実際届いてサイズが合わず、結局加工して使いました。
画像とスペックが別々のページに記載されると探すのが非常に不便です。
こういった細かいパーツほど画像とスペックを一緒に載せて分かりやすくするべきでは?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする