水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の ハンガーユニット
ステンレス ハンガーユニットD型 33mm×33mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10256006
品番
B-848
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
付属品
ステンレス皿木捻子
トラスコ品番
848-9715
質量(g)
37
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
20
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
37
寸法D1(mm)
1.5
寸法D2(mm)
5
寸法W(mm)
33
寸法W1(mm)
16.5
使用荷重(kN)
0.10