土牛
土牛の ハンマー
土牛の トンカチ
両口トンカチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10256014
品番
21
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
トンカチ
全長(mm)
325
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
頭の全長(mm)
165
頭質量(g)
320
刃幅(mm)
25