※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ハンガーユニットD型 48mm×48mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10256024 品番B-851
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9718 質量(g)82 寸法L(mm)48 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)28.5 寸法A(mm)50 寸法B(mm)47 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)48 寸法W1(mm)24 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10256024
2024-08-18
用途:
仕事用の運搬車両に 荷物を(家具・建具等パネル)を固定するために荷室に取付
有限会社まつもと建装 様 (製造業)

以前の車両にも取付けて使用しておりましたが 車両を変えたので使い勝手の良い位置に取付が可能だし 邪魔にならないし耐荷重も良いので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする