ブロック鎚

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10256041 品番24
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)155 頭質量(g)460 刃幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10256041
2022-04-04
用途:
タイルのハツリ時に使用
村上タイル 様 (建設業・工事業)

ヘッドが大きいので、打撃力が強く使いやすい。最高でした。

対象商品:
10256041
2016-04-12
用途:
ブロックの細工
その他業種

細かい細工に丁度良いです。

対象商品:
10256041
2015-07-21
用途:
商品の名前のごとくブロック積みに使います。

このブロックハンマーは、重さと・バランスが大変よく私がブロック積みの職人になってから(約23年)長年使って
おります。購入前までは、この商品が無いため少し小さめの物を使っていましたが、今回モノタロウ様のカタログ
で、見つけ大変うれしく思っております。このブロックハンマーは、ブロック職人の私には最高の商品です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする