※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の ハンガーユニット
ステンレス ハンガーユニットHF型 18mm×36mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10256042
品番
B-1911
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ、リング部:バレル研磨仕上げ
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
付属品
ステンレス皿木捻子
トラスコ品番
848-9701
質量(g)
31
寸法L(mm)
36
寸法d(mm)
3.2
寸法L1(mm)
21
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
1.5
寸法D2(mm)
5
寸法L2(mm)
70
寸法W(mm)
18
寸法L3(mm)
21
寸法W2(mm)
35
使用荷重(kN)
0.10