※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の ハンガーユニット
ステンレス ハンガーユニットSQ型 18mm×36mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10256076
品番
B-858
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
付属品
ステンレス皿木捻子
トラスコ品番
848-9725
質量(g)
19
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
3.2
寸法L1(mm)
21
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
12
寸法D1(mm)
1.5
寸法D2(mm)
5
寸法W(mm)
18
使用荷重(kN)
0.10