材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
付属品ステンレス皿木捻子
トラスコ品番848-9727
質量(g)27
寸法L(mm)28
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)32
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)1.5
寸法D2(mm)5
寸法W(mm)28
寸法W1(mm)14
アズワン品番64-8418-90
使用荷重(kN)0.10