※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角柄グラスパネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10256154 品番 157
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

土牛角柄グラスパネはグラスファイバーのロービング材を主材料にしているため大変強靭です。
※エポキシ系接着剤で柄付されており引抜強度2.3t以上を有します。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)390 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠作業 サイズ中 すべり止 頭の全長(mm)137 全質量(g)650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:436

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする