※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スーパーデフロック チェーン長さ1000mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番849-0197 質量(kg)2 注文コード10256234 品番SDL-50-10
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はトラスコ品番・質量など4種類から選べます 他の種類を見る
ロックキー式 トラスコ品番849-0197 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする