※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
ステン舟手玄能
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10256416
品番
中
参考基準価格(税別)
¥13,280
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
360
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
仕様
柄付
頭の全長(mm)
135
頭質量(g)
420