土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
パイプ柄箱屋鎚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10256574
品番
24mmすべり止
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
335
主な用途
仮枠作業
サイズ
24mm
種別
すべり止
口径(mm)
24×24
仕様
柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。
頭の全長(mm)
100
全質量(g)
610
注意
※柄の色は、赤・青・黄がありますが、色は選べません。