曜日別特売
00436 ゴムハンマー 土牛 10256617

00436 ゴムハンマー 土牛 10256617
00436 ゴムハンマー 土牛 10256617

ゴムハンマー

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)70
全長(mm)370
内容量1個注文コード10256617品番00436
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)70全長(mm)370材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)117全質量(g)約950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10256626
2024-04-20
用途: プラ杭打ちに使用
農・林・水産業

農業で、トンネルビニール等の固定のため、プラ杭を打ち時使用します。最初、鉄ハンマーで打ち込んだのですが、なんか滑るような感じだったので、ゴムハンマーを購入し、使用して見たら滑るような感じはなく、バンバン打ち込みできました。今回は更新でした。

対象商品 : 10256617
2022-01-11
用途: プラ杭の叩き込み
サービス業

プラスチック杭を打ち込むために購入しました。一番重い物を選んだのですが、さすがに50センチ近い杭だと打撃回数がカケヤの倍くらいになります。でも、1本も折らずに30本の打ち込みが完了しました。

対象商品 : 10256583
2021-05-04
用途: 固着したボルトをスパナで外す時
その他業種

自転車のペダル交換で固着したボルトを外す際に、ペダルレンチを叩くためにこちらの商品を購入しました。ゴム製なのでレンチを叩いても傷が付きません。また、柄が長いので大きな力をかけられます。

対象商品 : 10256583
2021-02-19
用途: バッグの飾り
サービス業

金具などにキズがつきにくくてたたく音も気にならず扱いやすいです。

対象商品 : 10256583
2019-05-01
用途: 家具の組み立て
ジョウド針灸整骨院医療・福祉・介護関連業

木材を傷めず軽くて丈夫で使いやすい。
色移りしなくて重量バランスもちょうどいい。

対象商品 : 10256583
2018-12-06
用途: 六角ナットねじを緩めるとき
製造業

自転車などの六角ナットねじを緩めるときスパナの頭をたたいています。(CRCを吹きかけてもネジが硬い時)

対象商品 : 10256583
2017-11-14
用途: 砲金の組み立てに使用しています
ナイトウ

家庭用井戸ポンプの組み立ての傷がつきやすい砲金がありますので使用しています。

対象商品 : 10256626
2017-07-28
用途: 家具の糊付け時
製造業

木材をたたいてもダメージが少ないので役立つので良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする