2500DX-25 SOL シリンダー錠同一No.有 清水[建築金物] 10256663 2500DX-25 SOL シリンダー錠同一No.有 清水[建築金物] 10256663

SOL シリンダー錠同一No.有

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10256663 品番 2500DX-25
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
トラスコ品番849-0127 材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げ 質量(g)50 呼び寸法(mm)25 寸法A(mm)4 寸法F(mm)9.8 寸法D(mm)24.5 寸法E(mm)24 横幅(mm)24.5 寸法B(mm)10.6 寸法C(mm)12.2 厚さT(mm)9.8 縦(mm)24 ロックキー式 キー番号鍵番号:AS○○○ 3桁 ツル径(Φmm)4 ツル幅(mm)12.2 ツル長(mm)10.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする