曜日別特売
大 DIYクサビ 土牛 10256671

大 DIYクサビ 土牛 10256671
大 DIYクサビ 土牛 10256671

DIYクサビ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
サイズ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)23×12×4
内容量1パック(2個)注文コード10256671品番
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
サイズ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)23×12×4タイプ-トラスコ品番411-5236質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10256644
2023-08-10
用途: 玄翁の柄の取り付けと固定
文吉堂製造業

玄翁を柄に固定するために購入しました。以前は金物店に必ずありましたが、現代は購入が困難です。非常に助かりました。打ち込みやすくて抜け難い。良い品です。

対象商品 : 10256653
2023-05-28
用途: 工具のメンテ用
製造業

古い斧の抜け止めに使用しました。上手く固定できました!

対象商品 : 10256653
2020-06-03
用途: 金づちの頭がとれそうなので打ち込みました。

今迄から使っている金づちの頭が抜けて飛んでいくので、このくさびを打ち込みました。安いし、2個入りなのでお得かなぁと感じました。

対象商品 : 10256644
2020-05-26
用途: 金鎚のおさえに

金鎚は頭のくさびが外れやすく、一般の店では販売しているところが少なく長い間探していた。
モノタロウで見つけることができ購入した。非常に具合がいい。

対象商品 : 10256662
2020-03-30
用途: 玄能の仕込み直しに

玄能の柄が緩んで来たので仕込み直すことに。特筆することはありませんが、木製のものよりも手軽で安心感があります。

対象商品 : 37648694
2020-04-20
用途: 備中に
株式会社喜田アイデイア製造業

サイズが丁度良い。抜けにくいので良い。値段も良い。

対象商品 : 37648816
2020-03-17
用途: 農作業
農・林・水産業

近くのホームセンターには、農耕用がなく助かりました

対象商品 : 10256644
2020-02-13
用途: 鉈のクサビ
運輸・通信業

安く購入できて、鉈のグラつきも 解消し安心して作業できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする