清水[建築金物]
清水[建築金物]の 南京錠・鍵
清水[建築金物]の 南京錠
SOL シリンダー錠同一No.有
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10256672
品番
2500DX-60
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
849-0134
材質
本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
呼び寸法(mm)
60
寸法A(mm)
8
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
44
横幅(mm)
58
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
32
厚さT(mm)
16
縦(mm)
44
ロック
キー式
キー番号
鍵番号:AR○○○○○ 5桁
ツル径(Φmm)
8
ツル幅(mm)
32
ツル長(mm)
31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません