※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水[建築金物]
清水[建築金物]の 南京錠・鍵
清水[建築金物]の ダイヤル錠
SOL ダンヒルロック30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10256846
品番
400-30
参考基準価格(税別)
¥2,132
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
30
トラスコ品番
849-0160
材質
本体、ツル:真鍮
材質(本体)
真鍮
質量(g)
85
材質(ツル)
真鍮
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,750
/
税込
¥
4,125